Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en PVC et est transparent. De plus, il répond aux normes ASTM D 3150, CSA, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, UL. Il a une longueur de 10 pi: température maximale de 221 °F et minimale de -4 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement1 po
Longueur10 pi
Température nominale max.221 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéNon
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesIgnifuge, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'huile, résistant à l'humidité, résistant aux UV
Style d'emballageCoupé à la longueur
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurTransparent
D.I. avant rétrécissement2 po
MatériauPVC
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux UV
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,05 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-4 Degrees F
NormesASTM D 3150, CSA OFT évalué pour 600 V, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, sujet d'UL 224 VW-1
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 148,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: