Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette gaine thermorétractable à paroi mince FP-301 est fabriquée en polyoléfine flexible résistante aux fissures, aux pressions mécaniques et à l'écoulement à froid. Elle est conçue pour un fonctionnement continu de moins 55 degrés Celsius pendant de courtes périodes jusqu'à 135 degrés Celsius pour un fonctionnement continu. Elle est livrée dans un sac de dix pièces d'un demi-pouce de diamètre et de six pouces de longueur. Et sa force diélectrique est évaluée à 900 volts.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,25 po
Longueur6 po
Température nominale max.275 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,5 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,25 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
Puissance diélectrique600 V
NormesClassé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 50,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: