Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'un sac de dix tuyaux thermorétractables noirs FP-301 mesurant 3/8 de pouce de diamètre sur 6 pouces de longueur et fabriqués en polyoléfine mécaniquement résistante et résistant à l'écoulement à froid. Son taux de rétraction est de 2:1 et la gaine est opérationnelle de moins 55 degrés Celsius pour de courtes périodes à 135 degrés Celsius pour un fonctionnement continu. Sa résistance diélectrique va jusqu'à 900 volts.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,187 po
Longueur6 po
Température nominale max.275 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,375 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,187 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
Puissance diélectrique600 V
NormesClassé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)