!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RETREINT HD NR 1-18X1-1/2PQ 10

TUBE RETREINT HD NR 1-18X1-1/2PQ 10

GROTE

TUBE RETREINT HD NR 1-18X1-1/2PQ 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE RETREINT HD NR 1-18X1-1/2PQ 10

TUBE RETREINT HD NR 1-18X1-1/2PQ 10

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.98 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRO84-9565
  • N° de modèle du manufacturier 84-9565
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaine thermorétractable à double paroi
  • D.I. après rétrécissement0,375 po
  • Longueur1-1/2 po
  • Température nominale max.230 degrés Fahrenheit
  • Rapport de rétrécissement3:1
  • Plage de température-67 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • CaractéristiquesSurface intérieure avec enduit adhésif
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 1,125 po
  • Matériau Polyoléfine réticulée
  • Température de rétrécissement min. 257 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0.13 in
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -67 degrés Fahrenheit
  • Normes UL 486D
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 1/0 AWG à 250 MCM
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande