!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMM DOUCHE,TROMPETTE,LAITON,1,75GAL/MIN

POMM DOUCHE,TROMPETTE,LAITON,1,75GAL/MIN

ZURN

POMM DOUCHE,TROMPETTE,LAITON,1,75GAL/MIN close
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
POMM DOUCHE,TROMPETTE,LAITON,1,75GAL/MIN

POMM DOUCHE,TROMPETTE,LAITON,1,75GAL/MIN

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG468D95
  • N° de modèle du manufacturier Z7000-S5-1.75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCercle
  • Débit de la pomme de douche fixe1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2 1/4 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main2 1/2 po
  • ComprendConnecteur à bille en laiton chromé
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneOui
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • SérieTemp Gard Z7000-S5
  • Fonction de la pomme de doucheDouble
  • Forme de la pomme de doucheTrompette
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome
  • Corformité ADA Non
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Z7000-S5-1.75
  • Type de connexion Filetage NPT femelle
  • Caractéristiques Sortie de pulvérisation réglable, autonettoyante
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3 3/4 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche à main 2 5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Zurn
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Régulier
  • Normes ASME A112.18.1-2005, CSA B125.1-05
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)