!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPOTCLEAN POMMEAU DE LA DOUCHE D

SPOTCLEAN POMMEAU DE LA DOUCHE D

AMERICAN STANDARD

SPOTCLEAN POMMEAU DE LA DOUCHE D close
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
SPOTCLEAN POMMEAU DE LA DOUCHE D

SPOTCLEAN POMMEAU DE LA DOUCHE D

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NWH7
  • N° de modèle du manufacturier M953530-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1708
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche Spotclean
  • Conforme aux normes de la CECNon conforme aux normes CEC
  • Type de connexionFNPT
  • CaractéristiquesFacile à installer
  • Largeur de la pomme de douche fixe4 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieAmerican Standard
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de doucheAcier
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombinaison
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Débit de la pomme de douche à main 2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Reliant, Elite, Princeton
  • Fonction de la pomme de douche Double
  • Forme de la pomme de douche Cercle plat
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)