!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,CYL,LAITON,PLASTIQ,2GAL/MIN

POMME DOUCHE,CYL,LAITON,PLASTIQ,2GAL/MIN

DANZE

POMME DOUCHE,CYL,LAITON,PLASTIQ,2GAL/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMME DOUCHE,CYL,LAITON,PLASTIQ,2GAL/MIN

POMME DOUCHE,CYL,LAITON,PLASTIQ,2GAL/MIN

DANZE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29VL07
  • N° de modèle du manufacturier D460055
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECNon
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesAnneau de sélection Easy-Glide, technologie d'injection d'air, technologie à double valve, buses faciles à nettoyer
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe2 1/4 po
  • ComprendRuban de plombier
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricantÀ vie
  • SérieParma
  • Fonction de la pomme de doucheMulti
  • Forme de la pomme de doucheCylindrique
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4 1/2 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Gerber
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton, plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combo
  • Normes ASME A112.18.1M/A112.18.1, Loi sur la politique énergétique de 1992
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande