!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECONOMIE SHWRHD DE L EAU DE BASIC D

ECONOMIE SHWRHD DE L EAU DE BASIC D

AMERICAN STANDARD

ECONOMIE SHWRHD DE L EAU DE BASIC D close
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
ECONOMIE SHWRHD DE L EAU DE BASIC D

ECONOMIE SHWRHD DE L EAU DE BASIC D

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AMS1660710.002
  • N° de modèle du manufacturier 1660710.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1707
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche à économie d'eau FloWise
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe1-7/8 po
  • ComprendDispositif intégré de contrôle de débit et de compensation de pression
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • SérieFloWise
  • Fonction de la pomme de doucheSimple
  • Forme de la pomme de doucheCylindre
  • NormesASME A112.18.1, CSA 125.1
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques Conservation d'eau, dispositif de contrôle de débit et de compensation de pression, fonction simple
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3-1/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie American Standard
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Métal, plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Normal
  • Finition de la garniture Chrome poli
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Pomme de douche avec débit de 2,0 gal/min
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense et certifié par la California Energy Commission (CEC)