!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

SPEAKMAN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG490Z58
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-H-E175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Type de connexionNPTF
  • Caractéristiques5 plongeurs avec 50 jets, 8 jets de massage, 3 modèles de jet, poignée de réglage du jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe5 1/2 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour filetage
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieHotel S-2005-H
  • Fonction de la pomme de doucheMulti
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 3 3/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPTF
  • Matériau de la pomme de douche Laiton, plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combo
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1, EPA WaterSense(R)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande