!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

SPEAKMAN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN close
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
POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

POMM DOUCH,AMP,LAITO, PLASTI,1,75GAL/MIN

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG490Z57
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-HBF-E175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Type de connexionFiletage NPT femelle
  • Caractéristiques5 plongeurs avec 50 jets, 8 jets de massage, 3 modèles de jet, poignée de réglage du jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe5 9/16 po
  • ComprendCartouche filtrante, bande d'étanchéité pour filetage
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieHotel S-2005-HBF
  • Fonction de la pomme de doucheMulti
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4 1/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton, plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combo
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1, EPA WaterSense(R)