!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS POMME DOUCHE, CYL, LAITON, 2 GPM

ENS POMME DOUCHE, CYL, LAITON, 2 GPM

ACORN

ENS POMME DOUCHE, CYL, LAITON, 2 GPM close
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
ENS POMME DOUCHE, CYL, LAITON, 2 GPM

ENS POMME DOUCHE, CYL, LAITON, 2 GPM

ACORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG787CP9
  • N° de modèle du manufacturier 1192-020-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de pomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECNon conforme aux normes CEC
  • Type de connexionNPSM
  • Débit de la pomme de douche fixe2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2 1/2 po
  • Comprend une pomme de douche fixeNon
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieAcorn
  • Type de connexion de la douche1/2 po mâle NPSM
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesSans plomb
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cône
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 1/4 po
  • Comprend Assemblage de pomme de douche
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Douches Acorn Acme, Apex, Zenith
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cylindrique
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)