!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NWL1
  • N° de modèle du manufacturier M953569-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECNon
  • Type de connexionFNPT
  • CaractéristiquesDurable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe2 7/16 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieAmerican Standard
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de doucheMétal, plastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4 po
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série New Hampton, Williamsburg
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome poli