!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,2,5 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30KE03
  • N° de modèle du manufacturier M953550-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesFacile à nettoyer
  • Largeur de la pomme de douche fixe3 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieAmerican Standard
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPT
  • Matériau de la pomme de doucheMétal, plastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Débit de la pomme de douche à main 2,5 gal/min
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Colony PRO
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cercle plat
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome poli
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)