!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,1,75 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,1,75 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

POMME DOUCHE,1,75 GPM,CERCLE,CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE,1,75 GPM,CERCLE,CHROME POLI

POMME DOUCHE,1,75 GPM,CERCLE,CHROME POLI

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24PP85
  • N° de modèle du manufacturier 1660652.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Type de connexionFNPT
  • CaractéristiquesÉconomise 30 % d'eau en plus par rapport à une pomme de douche standard de 2,5 GPM, divers modes de pulvérisation : pluie douce, pluie forte et massage, buses de pulvérisation faciles à nettoyer qui facilitent l'élimination des dépôts de calcaire et de calcium, certifiée EPA WaterSense.
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe1 9/16 po
  • ComprendDispositif de régulation de débit à compensation de pression
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • SériePomme de douche à effet de pluie
  • Fonction de la pomme de doucheMulti
  • Forme de la pomme de doucheCercle plat
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4 3/4 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie American Standard
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Combo
  • Normes ASME A112.18.1, CSA 125.1, EPA WaterSense