!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE, 1,75 GPM, CERCLE, CHROME

POMME DOUCHE, 1,75 GPM, CERCLE, CHROME

ZURN

POMME DOUCHE, 1,75 GPM, CERCLE, CHROME close
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
POMME DOUCHE, 1,75 GPM, CERCLE, CHROME

POMME DOUCHE, 1,75 GPM, CERCLE, CHROME

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG468D93
  • N° de modèle du manufacturier Z7000-S8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCercle
  • Débit de la pomme de douche fixe1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe1 1/2 po
  • Largeur de la pomme de douche à main2 5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieZurn
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalismePomme de douche anti-vandalisme
  • Corformité ADA Non
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Z7000-S8
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Compensateur de débit auto-nettoyant et inamovible qui maintient le débit constant quelle que soit la pression de l'eau
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 4 3/8 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main 2 1/2 po
  • Comprend Connecteur à rotule, compensateur de débit non amovible
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Oui
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Série Water Saver Z7000-S8
  • Fonction de la pomme de douche Double
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)