!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GUS22FD76
  • N° de modèle du manufacturier S-3010-E2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricantS-3010-E175
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesRéglage de jet Anystream, finition résistante à la corrosion
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe3-1/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,00 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieSpeakman
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPTF femelle
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombinaison
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 6 po
  • Comprend Ruban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Neo S-3010
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Cercle plat
  • Normes ASME A112.18.1/CSA B125.1, certifié par la CEC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Pomme de douche avec débit de 2,0 gal/min
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense