!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DOUCHE,NICKEL BROSSE,P 3-3/8PO

TETE DOUCHE,NICKEL BROSSE,P 3-3/8PO

SPEAKMAN

TETE DOUCHE,NICKEL BROSSE,P 3-3/8PO close
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
TETE DOUCHE,NICKEL BROSSE,P 3-3/8PO

TETE DOUCHE,NICKEL BROSSE,P 3-3/8PO

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GUS49AJ76
  • N° de modèle du manufacturier S-4200-BN-E15
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe4-3/4 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieEcho
  • Fonction de la pomme de doucheMultiples
  • Forme de la pomme de doucheCercle plat
  • NormesASME A112.18.1/CSA B125.1, certifié par la CEC
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques Trois options de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3-3/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPTF femelle
  • Matériau de la pomme de douche Plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Massage
  • Finition de la garniture Nickel brossé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)