!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DOUCHE,FIXE,1/2 PO,2.5 GAL/MIN

TETE DOUCHE,FIXE,1/2 PO,2.5 GAL/MIN

SPEAKMAN

TETE DOUCHE,FIXE,1/2 PO,2.5 GAL/MIN close
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
TETE DOUCHE,FIXE,1/2 PO,2.5 GAL/MIN

TETE DOUCHE,FIXE,1/2 PO,2.5 GAL/MIN

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.30 / CHAQUE
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
  • N° article GUS6MPG0
  • N° de modèle du manufacturier S-2252
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2-3/4 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieIcon S-2252
  • Fonction de la pomme de doucheMultiples
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant S-2252-E175
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques 6 jets, technologie de pulvérisation à 360 degrés Anystream
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3-15/16 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Combinaison
  • Finition de la garniture Chrome poli