!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MNTG MURL,50 MOTIFS PULVRS

POMME DOUCHE,MNTG MURL,50 MOTIFS PULVRS

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MNTG MURL,50 MOTIFS PULVRS close
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
POMME DOUCHE,MNTG MURL,50 MOTIFS PULVRS

POMME DOUCHE,MNTG MURL,50 MOTIFS PULVRS

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.71 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2WLN5
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-HB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECNon conforme aux normes CEC
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe4-1/8 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieHotel S-2005-HB
  • Fonction de la pomme de doucheMultiples
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant S-2005-HB-E175
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques 5 buses plongeurs auto-nettoyantes avec 50 canaux de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 5-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPTF
  • Matériau de la pomme de douche Plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combinaison
  • Finition de la garniture Chrome poli