!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL close
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
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $471.64 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2WLN1
  • N° de modèle du manufacturier S-2251
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricantS-2251-E175
  • Type de connexionNPT
  • Caractéristiques8 plongeurs Lexan résistants aux dépôts avec 64 canaux de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe5-1/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeOui
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieSpeakman
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombinaison
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 3-5/8 po
  • Comprend Ruban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Icon S-2251
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1