!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL,CHROME POLI

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GUS22FD77
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-H-E2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe3-3/8 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieHotel S-2005-H
  • Fonction de la pomme de doucheMultiples
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • NormesASME A112.18.1/CSA B125.1, certifié par la CEC
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant S-2005-H-E175
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques 5 plongeurs avec 50 jets, 8 jets de massage, 3 formes de jet, poignée de réglage de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 5-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,00 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPTF femelle
  • Matériau de la pomme de douche Plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combinaison
  • Finition de la garniture Chrome poli
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Pomme de douche avec débit de 2,0 gal/min
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense