!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL/FLUX FAIBLE

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL/FLUX FAIBLE

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL/FLUX FAIBLE close
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
POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL/FLUX FAIBLE

POMME DOUCHE,MONTAGE MURAL/FLUX FAIBLE

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GUS2WLN7
  • N° de modèle du manufacturier S-2253-E175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe1,75 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2-1/4 po
  • ComprendRuban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • SérieClassic
  • Fonction de la pomme de doucheMultiples
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • NormesASME A112.18.1/CSA B125.1, certifié par la CEC
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques 4 plongeurs Lexan résistants aux dépôts avec 32 canaux de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3-9/16 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,75 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Concentré
  • Finition de la garniture Chrome poli
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense