!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PELLE, POINTE CARRÉE, PRISE EN D, 35-15/16 X 11-7/16 PO, ACIER/BOIS

PELLE, POINTE CARRÉE, PRISE EN D, 35-15/16 X 11-7/16 PO, ACIER/BOIS

PRACTICA

PELLE, POINTE CARRÉE, PRISE EN D, 35-15/16 X 11-7/16 PO, ACIER/BOIS close
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
PELLE, POINTE CARRÉE, PRISE EN D, 35-15/16 X 11-7/16 PO, ACIER/BOIS

PELLE, POINTE CARRÉE, PRISE EN D, 35-15/16 X 11-7/16 PO, ACIER/BOIS

PRACTICA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.67 / CHAQUE
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
  • N° article TRUTDS
  • N° de modèle du manufacturier TDS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # 551
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Informations sur le produit

Cette pelle à manche en D à pointe carrée possède une lame en acier trempé de 9 3/8 x 11 7/16 po et un manche en bois dur de 26 ½ po. Elle a une longueur totale de 35 15/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePelle
  • Longueur de lame9-7/16 po
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Longueur de manche/poignée26-1/2 po
  • Matériau de lame Acier revenu
  • Largeur de lame 11-1/8 po
  • Matériau de manche/poignée Bois dur vernis
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)