Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Un assortiment d'atelier de gaines thermorétractables TFX Plus à double paroi, non adhésives. Chaque pièce mesure 12 pouces de long et est disponible dans une variété de largeurs, un rapport de rétrécissement de quatre pour un et une résistance diélectrique de 600 volts. Ce sont des produits conformes aux normes RoHS, CSA et UL. Il y a un total de 63 pièces dans cet ensemble.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de tubes thermo-rétractables
MatériauPolyoléfine
Rapport de rétrécissement4:01
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesContient 63 pièces
Style d'emballagePièces individuelles
Longueur12 po
Nb de pièces63
Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
Puissance diélectrique600 V
IninflammabilitéOui
NormesConforme à la directive RoHS, CSA, UL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)