!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT APPRÊT ARSL,BASE LAQUÉE,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,8 À 10 PI CA,TRANSP,340 G

PEINT APPRÊT ARSL,BASE LAQUÉE,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,8 À 10 PI CA,TRANSP,340 G

RUST-OLEUM

PEINT APPRÊT ARSL,BASE LAQUÉE,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90  ° F,8 À 10 PI CA,TRANSP,340 G close
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
PEINT APPRÊT ARSL,BASE LAQUÉE,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,8 À 10 PI CA,TRANSP,340 G

PEINT APPRÊT ARSL,BASE LAQUÉE,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,8 À 10 PI CA,TRANSP,340 G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 197,40 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00418
  • N° de modèle du manufacturier Z00418
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.083 lb

Informations sur le produit

Scellez les surfaces poreuses pour une meilleure couverture de la peinture avec cet apprêt gomme laque en aérosol blanc. Avec une température d'application de 50°F à 90°F, cet apprêt couvre 10 pieds carrés et sèche en une heure. Il est disponible en 340 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleGomme-laque
  • CouleurTransparent
  • Temps de séchage1 h
  • InflammabilitéNon inflammable
  • NormesConforme à l'USDA
  • Type de résine Gomme laque
  • Type de base Solvant
  • Temps de séchage - hors poisse 30 min
  • Poids net 340 g
  • Teneur en COV MIR Plainte