!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 946 ML, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 946 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 946 ML, SOLVANT close
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
VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 946 ML, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 946 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 330,12 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00714
  • N° de modèle du manufacturier Z00714
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.167 lb

Informations sur le produit

Appliquez ce vernis à la gomme laque à base de solvant à des températures comprises entre 10 et 32C (50 et 90F), à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. Il est de couleur ambre avec une finition semi-lustrée. Une boîte de 946 millilitres couvrira de 9 à 14 m2 (100 à 150 pi2), Ce vernis séchera en 30 minutes et une nouvelle couche prendra une heure pour sécher. Elle durcira complètement en 24 heures. Ce vernis à la gomme laque est destiné aux conditions d'exposition intérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleGomme-laque
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage30 min
  • Méthode d'applicationBrosse, chiffon de nettoyage
  • Type de résineGomme laque
  • Type de base Solvant
  • Couleur Ambre
  • Temps de durcissement 24 h
  • Conditions d'exposition Intérieur