!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE COQ, ORANGE, 6 PI 4 PO, 4TG

VESTE COQ, ORANGE, 6 PI 4 PO, 4TG

HELLY HANSEN

VESTE COQ, ORANGE, 6 PI 4 PO, 4TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE COQ, ORANGE, 6 PI 4 PO, 4TG

VESTE COQ, ORANGE, 6 PI 4 PO, 4TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH710882604XL
  • N° de modèle du manufacturier 71088-260-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.551 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste à coquille
  • StyleVeste à coquille
  • Nb de poches internes1
  • CouleurOrange
  • MatériauPolyamide, polyester
  • Classe CSA2
  • Style de la capuchePliable avec cordon de serrage à l'avant et réglage à fermeture autoagrippante à l'arrière
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyamide
  • NormesAATC 127-2018-résistance à l'eau (É.-U./CAN), ASTM E96-2016-respirabilité, BC MOT-haute visibilité (CAN-BC), CSA Z96-2022 : classe 2 niveau 2, EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3,3
  • Tissu respirantOui
  • RésistanceHydrofuge
  • Longueur de manche38 3/4 po
  • Fermeture du poignetRéglage par velcro
  • Type de vêtement Veste à coquille
  • Taille 4TG
  • Nb de poches externes 3
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière frontale au centre YKK avec rabat anti-tempête
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 6 pi 4 po
  • Taille de poitrine maximale 55 po
  • Caractéristiques Dos de la patte avec mentonnière, boucle pour carte d'identification
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Poids du tissu 145 g, 200 g
  • Série 71088
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande