!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE SÉPARATEURS POUR TABLETTE, ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES P.18PO, 22GAL,2X18⅛PO,JAUNE,ACIER,4/PQ

JEU DE SÉPARATEURS POUR TABLETTE, ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES P.18PO, 22GAL,2X18⅛PO,JAUNE,ACIER,4/PQ

JUSTRITE

JEU DE SÉPARATEURS POUR TABLETTE, ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES P.18PO, 22GAL,2X18⅛PO,JAUNE,ACIER,4/PQ close
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
JEU DE SÉPARATEURS POUR TABLETTE, ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES P.18PO, 22GAL,2X18⅛PO,JAUNE,ACIER,4/PQ

JEU DE SÉPARATEURS POUR TABLETTE, ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES P.18PO, 22GAL,2X18⅛PO,JAUNE,ACIER,4/PQ

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $364.42 / ENSEMBLE
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
  • N° article JRT29990
  • N° de modèle du manufacturier 29990
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.04 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de séparateurs de tablettes jaunes est fabriqué en acier. Comprend 4 séparateurs. Il est conçu pour les armoires avec des tablettes de 18po de profondeur. Les tablettes d'armoire de sécurité créent un espace de rangement supplémentaire ou remplacent les tablettes endommagées.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de séparateurs de tablette
  • CouleurJaune
  • Hauteur2 po
  • À utiliser avecArmoires avec tablettes de 18 po de profondeur
  • Pour utilisation avec type d'armoire/casierArmoires avec tablettes de 18 po de profondeur
  • Capacité de charge6 lb
  • NormesIFC, NFPA 1, NFPA 30, OSHA
  • Type d'accessoire Séparateur de tablette
  • Profondeur 18 1/8 po
  • Largeur 2 po
  • Capacité de l'armoire/du casier 22 gal
  • Comprend (4) séparateurs
  • Matériau Acier