!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,M4-0,7,8MM LO,PLATE,PHOSPHATE BLEU,ACIER,25PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,M4-0,7,8MM LO,PLATE,PHOSPHATE BLEU,ACIER,25PQ

METRIC BLUE

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,M4-0,7,8MM LO,PLATE,PHOSPHATE BLEU,ACIER,25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,M4-0,7,8MM LO,PLATE,PHOSPHATE BLEU,ACIER,25PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,M4-0,7,8MM LO,PLATE,PHOSPHATE BLEU,ACIER,25PQ

METRIC BLUE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.89 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5YMN5
  • N° de modèle du manufacturier UST194851
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier avec finition phosphatée bleue. Conforme aux normes DIN7991.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise2,5 mm
  • FinitionPhosphate bleu
  • Longueur minimale du filetage8 mm
  • Hauteur de tête2,3 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Normes dimensionnellesDIN 7991
  • Résistance à la traction190 000 lb/po²
  • Pas de filetage0.7 mm
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage M4x0,7
  • Longueur de fixation 8 mm
  • Diamètre de la tête 8 mm
  • Angle de la fraise 90 degrés
  • Dureté Rockwell C32 à C39
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande