!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STD,PHOSPHATE BLEU,ACIER,TÊTE 4MM H,50PQ

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STD,PHOSPHATE BLEU,ACIER,TÊTE 4MM H,50PQ

METRIC BLUE

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STD,PHOSPHATE BLEU,ACIER,TÊTE 4MM H,50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STD,PHOSPHATE BLEU,ACIER,TÊTE 4MM H,50PQ

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STD,PHOSPHATE BLEU,ACIER,TÊTE 4MM H,50PQ

METRIC BLUE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.39 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5AHL8
  • N° de modèle du manufacturier UST176213
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1126
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier avec finition phosphatée bleue. Conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise3 mm
  • FinitionPhosphate bleu
  • Longueur minimale du filetage12 mm
  • Hauteur de tête4 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Norme de qualité des matériauxASTM A574
  • Résistance à la traction174 000 lb/po²
  • Pas de filetage0.7 mm
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage M4x0,7
  • Longueur de fixation 12 mm
  • Diamètre de la tête 7 mm
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Dureté Rockwell C38 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande