VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M16-2,110MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,10PQ
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M16-2,110MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 14 mm
Finition Oxyde noir
Longueur minimale du filetage 44 mm
Hauteur de tête 16 mm
Style de filetage Partiellement fileté
Norme de qualité des matériaux ASTM A574
Arbre d'entraînement -20 Degrees F
Résistance à la traction 160 000 lb/po²
Pas de filetage 2 mm
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier allié
Taille de filetage M16 x 2
Longueur de fixation 110 mm
Diamètre de la tête 24 mm
Normes dimensionnelles ASME B18.3
Température max. 400 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)