!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE HYDRAULIQUE SHC 524,DEGRÉ DE VISCOSITÉ ISO 32,AMBRÉES,PAO/SYNTHÉTIQUE,SEAU 18.9 L

HUILE HYDRAULIQUE SHC 524,DEGRÉ DE VISCOSITÉ ISO 32,AMBRÉES,PAO/SYNTHÉTIQUE,SEAU 18.9 L

MOBIL

HUILE HYDRAULIQUE SHC 524,DEGRÉ DE VISCOSITÉ ISO 32,AMBRÉES,PAO/SYNTHÉTIQUE,SEAU 18.9 L close
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
HUILE HYDRAULIQUE SHC 524,DEGRÉ DE VISCOSITÉ ISO 32,AMBRÉES,PAO/SYNTHÉTIQUE,SEAU 18.9 L

HUILE HYDRAULIQUE SHC 524,DEGRÉ DE VISCOSITÉ ISO 32,AMBRÉES,PAO/SYNTHÉTIQUE,SEAU 18.9 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $655.42 / CHAQUE
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
  • N° article ESO104804
  • N° de modèle du manufacturier 104804
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 41.8 lb

Informations sur le produit

Huile SHC 524 hydraulique de haute qualité. À large température et stable au cisaillement avec des propriétés de pompabilité à basse température contrôlées et une protection anti-usure maximisée pour pompes à palettes, à piston et à engrenages haute pression. Huile de base synthétique avec un additif polyalphaoléfine (PAO). Grade de viscosité ISO de 32, densité de 0,853, point d'éclair de 234ºC, point d'écoulement de -56ºC. Couleur ambrée. Seau de 18,9l.

Spécifications techniques

  • ArticleHuile hydraulique
  • Huile de baseSynthétique
  • Taille de contenant18,9 L
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Point d'écoulement-48 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • NormesDenison HF-0, Denison HF-1, Denison HF-2
  • Index de viscocité144
  • Application Systèmes hydrauliques
  • Couleur Ambre
  • Point d'éclair 204 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 32
  • Série SHC 500
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Poids spécifique 0,85