!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE TIGE, ACIER AU CARBONE, 1/2 PO-20, 5/8 PO-18, 12 PO LONG

RALLONGE DE TIGE, ACIER AU CARBONE, 1/2 PO-20, 5/8 PO-18, 12 PO LONG

LENOX

RALLONGE DE TIGE, ACIER AU CARBONE, 1/2 PO-20, 5/8 PO-18, 12 PO LONG close
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
RALLONGE DE TIGE, ACIER AU CARBONE, 1/2 PO-20, 5/8 PO-18, 12 PO LONG

RALLONGE DE TIGE, ACIER AU CARBONE, 1/2 PO-20, 5/8 PO-18, 12 PO LONG

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.93 / CHAQUE
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
  • N° article LNX3084712X
  • N° de modèle du manufacturier 3084712X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Cette rallonge de tige est fabriquée en acier au carbone. Elle comprend 2 vis de réglage. De plus, elle a un embout de 1/2 po-20, 5/8 po-18 et une longueur de 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de tige
  • Style de tige de l'arbreHexagonal
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - impérial1 1/4 à 6 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Comprend(2) Vis de pression
  • Dimension de la tige de l'arbre 1/2 po
  • Taille de filetage 1/2 po-20, 5/8 po-18
  • Matériau Acier au carbone
  • À utiliser avec S'adapte aux arbres No. 1L, 2L ou 3L