!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ARBRE, 1 1/8 PO DIAMETRE

JOINT D'ARBRE, 1 1/8 PO DIAMETRE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

JOINT D'ARBRE, 1 1/8 PO DIAMETRE close
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
JOINT D'ARBRE, 1 1/8 PO DIAMETRE

JOINT D'ARBRE, 1 1/8 PO DIAMETRE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $728.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24XR57
  • N° de modèle du manufacturier 10K27
  • N° de classification normalisée des produits et services 30103000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'arbre
  • Compatible avec le type de pompeCentrifuge droite
  • Matériau du joint d'étanchéitéViton
  • Matériau de ressortAcier inoxydable 316
  • Désignation du type de joint21
  • Pression d'arrêt (maximum)100 lb/po²
  • ComprendAnneau de joint de roue, manchon d'arbre, joint torique de manchon
  • Compatible avec le type de support Liquides abrasifs, alcalis, antigel, chlore, liquides de refroidissement, détergents, carburant diesel, essence, produits chimiques non corrosifs, liquides ininflammables, huile, eau salée, solvants, eau
  • Pour le diamètre de l'arbre 1 1/8 po
  • Matériau d'anneau Carbone
  • Type de ressort Ressort court
  • Type d'étanchéité de l'arbre Joint d'arbre mécanique
  • Compatible avec série SSH-C, SSH-F