!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER ARBRE, 60 MM DIA

COLLIER ARBRE, 60 MM DIA

RULAND MANUFACTURING

COLLIER ARBRE, 60 MM DIA close
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
COLLIER ARBRE, 60 MM DIA

COLLIER ARBRE, 60 MM DIA

RULAND MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ANJ5
  • N° de modèle du manufacturier MSP-60-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 26100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier d'arbre
  • Type d'alésageRond
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre d'alésage 60 mm
  • Normes Minéraux de conflit, DIN 912 12.9, ISO 9001:2015, conforme aux normes REACH, RoHS