!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHAFT COLLAR, 1-PIECE, INCH, ROUND, CLAMP ON, 7/8 IN BORE DIAMETER, 1/2 IN COLLAR W

SHAFT COLLAR, 1-PIECE, INCH, ROUND, CLAMP ON, 7/8 IN BORE DIAMETER, 1/2 IN COLLAR W

RULAND MANUFACTURING

SHAFT COLLAR, 1-PIECE, INCH, ROUND, CLAMP ON, 7/8 IN BORE DIAMETER, 1/2 IN COLLAR W close
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
SHAFT COLLAR, 1-PIECE, INCH, ROUND, CLAMP ON, 7/8 IN BORE DIAMETER, 1/2 IN COLLAR W

SHAFT COLLAR, 1-PIECE, INCH, ROUND, CLAMP ON, 7/8 IN BORE DIAMETER, 1/2 IN COLLAR W

RULAND MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.30 / each
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
  • N° article WWG2AKH3
  • N° de modèle du manufacturier CL-14-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemShaft Collar
  • Bore TypeRound
  • Collar Outside Diameter1 5/8 in
  • Collar Width1/2 in
  • Collar Material Grade303
  • Screw MaterialStainless Steel
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Bore Tolerance+0.002/+0.0005 in
  • Screw Thread Size1/4"-28
  • Included Screws(1) Hex Socket Cap Screw
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Screw Material Grade304
  • StandardsANSI, Conflict Minerals Compliant, ISO 9001:2015, REACH Compliant, RoHS Compliant
  • Shaft Locking TypeClamp On
  • System of Measurement Inch
  • Bore Diameter 7/8 in
  • Clearance Diameter 1.92 in
  • Collar Material Stainless Steel
  • Collar Construction 1-Piece
  • Screw Material Finish Bright
  • Screw Seating Torque 110 lb-in
  • Collar Material Finish Bright
  • For Shaft Diameter 7/8 in
  • Maximum Operating Temperature 350 Degrees F
  • Screw Location from Center 0.61 in
  • Shaft Tolerance +0.0000/-0.0005 in
  • Width Tolerance +0.003/-0.010 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation