!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,S209.4 1/8 X 2.75 PO,CRPS 2½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,S209.4 1/8 X 2.75 PO,CRPS 2½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

CROSBY

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,S209.4 1/8 X 2.75 PO,CRPS 2½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ close
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
MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,S209.4 1/8 X 2.75 PO,CRPS 2½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,S209.4 1/8 X 2.75 PO,CRPS 2½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,745.58 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1018678
  • N° de modèle du manufacturier 1018678
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'ancrage est le modèle S209 et possède une goupille à vis. Il mesure 4 1/8 de largeur x 2,75 pouce de diamètre, a une taille de corps de 2 ½ pouce et une largeur de fronde de 7,25 po. Cet article a un corps en acier au carbone, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. La limite de charge est de 110 000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Largeur entre yeux4-1/8"
  • Matériau de goupilleAcier au carbone
  • Charge d'utilisation 110 000 lb
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes ASME B30.26, RR-C-271F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)