!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.25 X 0.88 PO,TAILLE DU CORPS 3 IN,AC ALLIÉ

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.25 X 0.88 PO,TAILLE DU CORPS 3 IN,AC ALLIÉ

CROSBY

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.25 X 0.88 PO,TAILLE DU CORPS 3 IN,AC ALLIÉ close
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
MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.25 X 0.88 PO,TAILLE DU CORPS 3 IN,AC ALLIÉ

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.25 X 0.88 PO,TAILLE DU CORPS 3 IN,AC ALLIÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.14 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1021057
  • N° de modèle du manufacturier 1021057
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'élingue en toile modèle S281 est de style à vis. Il mesure 1,25 largeur x 0,88 pouces de diamètre, a une taille de corps de trois pouces et une largeur de bretelle de deux pouces. Cet article est fabriqué en acier allié et a une finition unicolore.

Spécifications techniques

  • ArticleEntrave d'élingue a palmure
  • Matériau du corpsAcier allié
  • NormesASME B30.26, RR-C-271F
  • Largeur entre yeux 1.25"
  • Matériau de goupille Acier allié
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)