!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.06 X 0.75 PO,CORPS TAILLE 1 ET 2,AC ALLIÉ

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.06 X 0.75 PO,CORPS TAILLE 1 ET 2,AC ALLIÉ

CROSBY

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.06 X 0.75 PO,CORPS TAILLE 1 ET 2,AC ALLIÉ close
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
MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.06 X 0.75 PO,CORPS TAILLE 1 ET 2,AC ALLIÉ

MANILLE D'ÉLINGUE SNGL,TYPE DE VIS,S281,AUTO COULEUR 1.06 X 0.75 PO,CORPS TAILLE 1 ET 2,AC ALLIÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.77 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1021048
  • N° de modèle du manufacturier 1021048
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'élingue en toile modèle S281 est de style à vis. Il mesure 1,06 largeur x 0,75 pouces de diamètre, a une taille de corps un et deux et une largeur de fronde de 2,5 pouces. Cet article est fabriqué en acier allié et a une finition unicolore. La limite de charge est de 6500 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntrave d'élingue a palmure
  • Largeur entre yeux1.063"
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 6 500 lb
  • Matériau du corps Acier allié
  • Normes ASME B30.26, RR-C-271F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)