!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL SOUDGE MIG,ER80S-NI1,SOLIDE/GMAW,81 000LB/PO2,0.035PO DIAMÈTRE,ACIER FAIBLMT ALLIÉ,BOBINE 44 LB

FIL SOUDGE MIG,ER80S-NI1,SOLIDE/GMAW,81 000LB/PO2,0.035PO DIAMÈTRE,ACIER FAIBLMT ALLIÉ,BOBINE 44 LB

CROSBY

FIL SOUDGE MIG,ER80S-NI1,SOLIDE/GMAW,81 000LB/PO2,0.035PO DIAMÈTRE,ACIER FAIBLMT ALLIÉ,BOBINE 44 LB close
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
FIL SOUDGE MIG,ER80S-NI1,SOLIDE/GMAW,81 000LB/PO2,0.035PO DIAMÈTRE,ACIER FAIBLMT ALLIÉ,BOBINE 44 LB

FIL SOUDGE MIG,ER80S-NI1,SOLIDE/GMAW,81 000LB/PO2,0.035PO DIAMÈTRE,ACIER FAIBLMT ALLIÉ,BOBINE 44 LB

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $379.71 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1019613
  • N° de modèle du manufacturier 1019613
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.41 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'ancrage est le modèle G2130 et possède un boulon à tête plate avec goupille. Elle mesure 2,25 po de largeur x 1,53 po de diamètre, possède une structure de 1 3/8 po et une largeur d‘élingue de 3,63 po. Cet article a un corps en acier au carbone, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. La limite de charge est de 27 000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Largeur entre yeux2.25"
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 27 000 lb
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes ASME B30.26, RR-C-271F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)