!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 138,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 276,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2721S
  • N° de modèle du manufacturier HBL2721S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face2,23 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale3 HP
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,33 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA L15-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Longueur du corps 2,33 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po