!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D EGOUT 100 PI 3/8 PO ID

TUYAU D EGOUT 100 PI 3/8 PO ID

APPROVED VENDOR

TUYAU D EGOUT 100 PI 3/8 PO ID close
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
TUYAU D EGOUT 100 PI 3/8 PO ID

TUYAU D EGOUT 100 PI 3/8 PO ID

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $531.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ANV8
  • N° de modèle du manufacturier AR686200024
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'égout
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Couleur de tuyauNoir
  • Pression de service max. à 70 F4 400 lb/po²
  • À utiliser avecNettoyeur haute pression
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 3/8"
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po