!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

POMPE DE PUISARD close
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
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $996.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60TZ85
  • N° de modèle du manufacturier 2640045
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Standard d'évacuationNPT
  • Matériau d'impulseurPlastique
  • Point d'arrêt4-1/2 po
  • Hauteur hors tout14 3/4 po
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur
  • Largeur au point le plus large13-1/8 po
  • Sexe du dispositif de refoulement F
  • Facteur de marche Intermittent
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Point de marche 12-1/2 po
  • Tension nominale 115 V CA
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .