!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BROY PR EAU USEE,15PI,SIMP,230VCA

POMPE BROY PR EAU USEE,15PI,SIMP,230VCA

LITTLE GIANT

POMPE BROY PR EAU USEE,15PI,SIMP,230VCA close
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
POMPE BROY PR EAU USEE,15PI,SIMP,230VCA

POMPE BROY PR EAU USEE,15PI,SIMP,230VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,124.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG859ZY6
  • N° de modèle du manufacturier IGP-M231-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 89.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompes broyeuses pour eaux usées
  • Courant13,9 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Standard d'évacuationNPT
  • Pour type de médiaEau usée
  • Matériau d'impulseurLaiton
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandePanneau de commande requis
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • ApplicationEnlèvement des déchets
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Shaft Seal MaterialCarbone/céramique
  • Hauteur hors tout16 1/8 po
  • Largeur hors tout11 3/8 po
  • Largeur au point le plus large11 1/2 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Discharge Diameter 1 1/4 po
  • Discharge Orientation Vertical
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 33 gal/min
  • HP 2 hp
  • Feet of Head - Maximum 130 pi
  • Phases Simple
  • Tension nominale 230 V CA
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Matériau de volute Fonte
  • Facteur de marche Continu
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Série IGP
  • Normes cCSAus
  • Longueur hors tout 9 5/8 po
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min