!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,350.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783X01
  • N° de modèle du manufacturier 520175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 96.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter3 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum77 pi
  • Hauteur hors tout18 3/8 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Série20S-CIM
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum24 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large13 po
  • Diamètre du corps 8 1/2 po
  • Courant 6,10 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 208 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Trois
  • Tension nominale 460 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Normes Homologué cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)