!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

MYERS

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

MYERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,493.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG860DM6
  • N° de modèle du manufacturier MW502101
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter2 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP1/2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum27 pi
  • Hauteur hors tout17 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • SérieMyers Sewage Pump
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueAucun
  • Diamètre du corps 11 po
  • Courant 9 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 133 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Thermoplastique
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 230 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 650 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Solids Diameter - Maximum 2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 24 po
  • Connexion électrique du contacteur Sans objet
  • Largeur au point le plus large 11 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande