!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,734.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WZ8
  • N° de modèle du manufacturier 514630
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon40 pi
  • Discharge Diameter3 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheContinu
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP1 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum35 pi
  • Hauteur hors tout17 1/4 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Série16S-CIM
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large14 1/8 po
  • Diamètre du corps 9 7/8 po
  • Courant 11,00 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 160 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 230 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 625 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Normes Homologué cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)