!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

MYERS

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

MYERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,403.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG860DM5
  • N° de modèle du manufacturier MW50-11P-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter2 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheContinu
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP1/2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum27 pi
  • Hauteur hors tout17 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • SérieMyers Sewage Pump
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueAucun
  • Diamètre du corps 11 po
  • Courant 9 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 133 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Thermoplastique
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 115 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 650 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Solids Diameter - Maximum 2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 24 po
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Largeur au point le plus large 11 po