!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,269.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG858XP3
  • N° de modèle du manufacturier 10SC-CIA-RF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter3 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • HP1/2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Hauteur hors tout14 po
  • Tension nominale115 V CA
  • Shaft Seal MaterialCarbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • NormesCSA
  • Protection thermiqueAucun
  • Diamètre du corps 9 1/2 po
  • Courant 18,5 A (ampères - démarrage) : 11,5 A (ampères - charge pleine)
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Oui
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Point d'arrêt 25 pi
  • Phases Simple
  • Série Série 10SC
  • Solids Diameter - Maximum 2 po
  • Connexion électrique du contacteur Superposition