!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,072.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WX6
  • N° de modèle du manufacturier 511432
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter2 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP1/2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum25 pi
  • Hauteur hors tout14 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Série10SC-CIM
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large10 3/8 po
  • Diamètre du corps 8 5/8 po
  • Courant 11,00 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 100 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 115 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Normes Homologué cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Protection thermique Oui